SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C20)
チューブ内径(Φmm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454734
CLM2C20-25-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
25
¥32,180
¥
29,980
¥32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454743
CLM2C20-300-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
300
¥35,200
¥
31,980
¥35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454752
CLM2C20-380-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
380
¥36,300
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください