曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C40)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454883CLM2C40-150-E(E) スプリングロック (排気ロック)150
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454892CLM2C40-400-D(D) スプリング・空気圧併用ロック400
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454908CLM2C40-500-D(D) スプリング・空気圧併用ロック500
49,010
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする