曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2E32)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2E32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455145CLM2E32-160-E160
38,060
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455154CLM2E32-400-E400
40,540
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする