SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2FZ40)
チューブ内径(Φmm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455443
CLM2FZ40-110-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥43,230
¥
39,980
¥43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455452
CLM2FZ40-200-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥44,390
¥
39,980
¥43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください