SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455468
CLM2G20-75-E
CADデータダウンロード
75
¥32,730
¥
29,980
¥32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455477
CLM2G20-250-E
CADデータダウンロード
250
¥34,650
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください