SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2L25)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455583
CLM2L25-25-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
25
¥35,750
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455592
CLM2L25-150-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
150
¥37,130
¥
33,980
¥37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455608
CLM2L25-175-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
175
¥37,400
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください