CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQD32)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQD32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37458435CLQD32-15DM-F15(F) 前進方向ロック
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458444CLQD32-15DM-B15(B) 後退方向ロック
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458453CLQD32-30D-F30(F) 前進方向ロック
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458462CLQD32-25DM-B25(B) 後退方向ロック
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458478CLQD32-45D-F45(F) 前進方向ロック
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458487CLQD32-35DM-F35(F) 前進方向ロック
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458496CLQD32-20DCM-F20(F) 前進方向ロック
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458505CLQD32-45DCM-B45(B) 後退方向ロック
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458514CLQD32-100D-F100(F) 前進方向ロック
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458523CLQD32-100DM-F100(F) 前進方向ロック
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458532CLQD32-100DM-B100(B) 後退方向ロック
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37458548CLQD32-75DCM-F75(F) 前進方向ロック
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする