CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQF32)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQF32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459047CLQF32-30D-F(F) 前進方向ロック30
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459056CLQF32-25DM-B(B) 後退方向ロック25
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459065CLQF32-50DC-F(F) 前進方向ロック50
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459074CLQF32-75DM-B(B) 後退方向ロック75
22,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459083CLQF32-75DM-F(F) 前進方向ロック75
22,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459092CLQF32-100DM-F(F) 前進方向ロック100
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459108CLQF32-100DCM-B(B) 後退方向ロック100
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする