CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL32)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459695CLQL32-25DM-B25(B) 後退方向ロック
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459704CLQL32-45D-F45(F) 前進方向ロック
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459713CLQL32-30DCM-F30(F) 前進方向ロック
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459722CLQL32-75D-B75(B) 後退方向ロック
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459738CLQL32-100D-F100(F) 前進方向ロック
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459747CLQL32-100DC-F100(F) 前進方向ロック
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする