CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL32TF)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459756CLQL32TF-40DM-B(B) 後退方向ロック40
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459765CLQL32TF-40DM-F(F) 前進方向ロック40
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37459774CLQL32TF-100DM-B(B) 後退方向ロック100
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする