CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37461296CLSB160TN-100100(-) 両側クッション付
221,820
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461305CLSB160TN-100-D100(-) 両側クッション付
222,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461314CLSB160TN-200200(-) 両側クッション付
227,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461323CLSB160TN-300300(-) 両側クッション付
233,700
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461332CLSB160TN-300R300(R) ロッド側クッション付
233,700
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461348CLSB160TN-275K275(-) 両側クッション付
246,680
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461357CLSB160TN-300K300(-) 両側クッション付
246,680
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461366CLSB160TN-350J350(-) 両側クッション付
246,840
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461375CLSB160TN-380K380(-) 両側クッション付
255,260
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする