SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSBF125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462145
CLSBF125-100
CADデータダウンロード
100
¥152,300
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462154
CLSBF125-200
CADデータダウンロード
200
¥156,920
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462163
CLSBF125-1000
CADデータダウンロード
1000
¥193,880
¥
179,800
¥197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください