SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSCF160)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462382
CLSCF160-200
CADデータダウンロード
200
¥
227,760
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462398
CLSCF160-500
CADデータダウンロード
500
¥
245,580
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462407
CLSCF160-550-DM9PL
CADデータダウンロード
550
¥
254,760
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください