曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSFF160TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSFF160TN) - SMC
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464498CLSFF160TN-350-D
¥237,550
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464507CLSFF160TN-350-DM9P
¥239,580
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする