曜日別特売
CLSFF160TN-350-DM9P CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSFF160TN) SMC 37464507

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSFF160TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37464507
品番
CLSFF160TN-350-DM9P
参考基準価格(税別)¥239,580販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
ロックユニット部オートスイッチ
M9P
ロックユニット部リード線(m)
(-) 0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする