※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) 鉄
ストローク(mm)
1200
注文コード
37465198
品番
CLSL140-1200-DM9B
参考基準価格(税別)
¥240,520
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1200
材質(チューブ)
(-) 鉄
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
ロックユニット部オートスイッチ
M9B
ロックユニット部リード線(m)
(-) 0.5
CADデータダウンロード