SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200TN)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466537
CLST200TN-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
352,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466546
CLST200TN-300
CADデータダウンロード
300
¥
363,610
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466555
CLST200TN-650
CADデータダウンロード
650
¥
411,570
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466564
CLST200TN-700
CADデータダウンロード
700
¥
411,570
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200