SMC
CM Series(CM2B20M)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
20
25
50
60
100
150
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471358
CM2B20M-20Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
20
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471367
CM2B20M-10Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
10
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471385
CM2B20M-60Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
60
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471394
CM2B20M-25Z-V
CADデータダウンロード
(V) 1山ナックルジョイント
25
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471412
CM2B20M-150Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
150
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471342
CM2B20M-25Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
25
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
37471376
CM2B20M-50Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
50
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
37471403
CM2B20M-100Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
100
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください