SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476748
CM2B25P-20
CADデータダウンロード
20
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476757
CM2B25P-10
CADデータダウンロード
10
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476766
CM2B25P-70
CADデータダウンロード
70
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476775
CM2B25P-800
CADデータダウンロード
800
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください