曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-100Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-100Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477694CM2B32-100Z-XC25-(-) ラバークッション
6,820
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477728CM2B32-100Z-XC20-(-) ラバークッション
7,480
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477737CM2B32-100Z-XC22-(-) ラバークッション
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477755CM2B32-100Z-XC5-(-) ラバークッション
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477764CM2B32-100Z-XC9A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477773CM2B32-100Z-XC9B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477798CM2B32-100Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
10,230
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477807CM2B32-100Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
10,230
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477685CM2B32-100Z-XC6-(-) ラバークッション
6,710
取扱い終了
返品不可
37477703CM2B32-100Z-V-(-) ラバークッション
7,150
取扱い終了
返品不可
37477712CM2B32-100Z-W-(-) ラバークッション
7,370
取扱い終了
返品不可
37477746CM2B32-100Z-XC4-(-) ラバークッション
8,360
取扱い終了
返品不可
37477782CM2B32-100Z-XB6-(-) ラバークッション
9,350
取扱い終了
返品不可
37477816CM2B32-100Z-XB7-(-) ラバークッション
10,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする