曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-10Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-10Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477947CM2B32-10Z-XB6-(-) ラバークッション
8,200
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477956CM2B32-10Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
9,240
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477922CM2B32-10Z-(-) ラバークッション
5,720
取扱い終了
返品不可
37477938CM2B32-10Z-XC6-(-) ラバークッション
5,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする