曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-125Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-125Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478245CM2B32-125Z-XC25-(-) ラバークッション
7,100
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478254CM2B32-125Z-XC22-(-) ラバークッション
8,640
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478288CM2B32-125Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
10,560
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478263CM2B32-125Z-XC4-(-) ラバークッション
8,640
取扱い終了
返品不可
37478272CM2B32-125Z-XB6-(-) ラバークッション
9,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする