CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-150Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-150Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478638CM2B32-150Z-XC6-(-) ラバークッション
7,260
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478647CM2B32-150Z-V-(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478656CM2B32-150Z-W-(-) ラバークッション
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478665CM2B32-150Z-XC20-(-) ラバークッション
8,030
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478674CM2B32-150Z-XC4-(-) ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478683CM2B32-150Z-XC9A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
9,410
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478692CM2B32-150Z-XB6-(-) ラバークッション
10,120
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478708CM2B32-150Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
10,890
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478717CM2B32-150Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
10,890
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478726CM2B32-150Z-XB7-(-) ラバークッション
12,650
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする