※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-150Z)
CM2B32-150Z-XB6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37478692
品番
CM2B32-150Z-XB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,120
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37478692
CM2B32-150Z-XB6
72963716
CM2B32-150Z1-XB6
CM2-Z1 Series
SMC
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)