SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479776
CM2B32-25AZ-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37479785
CM2B32-25AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37479767
CM2B32-25AZ-XC6
CADデータダウンロード
-
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
37479794
CM2B32-25AZ-XB6
CADデータダウンロード
-
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください