曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-35AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-35AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480774CM2B32-35AZ-XC6-
8,200
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480783CM2B32-35AZ-XC9B(B)0~50
10,340
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480792CM2B32-35AZ-XC9A(A)0~25
10,340
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480808CM2B32-35AZ-XC8B(B)0~50
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480765CM2B32-35AZ-
8,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする