曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-40Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37481264CM2B32-40Z-XC22-(-) ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481282CM2B32-40Z-XC5-(-) ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481298CM2B32-40Z-XC9B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481316CM2B32-40Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
9,570
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481255CM2B32-40Z-(-) ラバークッション
6,000
取扱い終了
返品不可
37481273CM2B32-40Z-XC4-(-) ラバークッション
7,810
取扱い終了
返品不可
37481307CM2B32-40Z-XB6-(-) ラバークッション
8,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする