SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-50AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37481937
CM2B32-50AZ-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481946
CM2B32-50AZ-XC22
CADデータダウンロード
-
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481955
CM2B32-50AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481964
CM2B32-50AZ-XC8B
CADデータダウンロード
(B)0~50
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481912
CM2B32-50AZ
CADデータダウンロード
-
¥
8,030
取扱い終了
返品不可
37481928
CM2B32-50AZ-XC6
CADデータダウンロード
-
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
37481973
CM2B32-50AZ-XB6
CADデータダウンロード
-
¥
12,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください