SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37490757
CM2B40P-15
CADデータダウンロード
15
(-) ジャバラなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490766
CM2B40P-100
CADデータダウンロード
100
(-) ジャバラなし
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490775
CM2B40P-200J
CADデータダウンロード
200
(J) ナイロンターポリン
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください