SMC
CM Series(CM2BZ20M)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
35
40
50
100
125
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37493103
CM2BZ20M-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493112
CM2BZ20M-35Z
CADデータダウンロード
35
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493128
CM2BZ20M-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493146
CM2BZ20M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493094
CM2BZ20M-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
37493137
CM2BZ20M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
37493155
CM2BZ20M-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
6,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください