SMC
CM Series(CM2BZ32R)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37495912
CM2BZ32R-75Z-XC6
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37495928
CM2BZ32R-112AZ
CADデータダウンロード
112
(A) エアクッション
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37495937
CM2BZ32R-450AZ
CADデータダウンロード
450
(A) エアクッション
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください