曜日別特売

CM Series(CM2C20M)

CM Series(CM2C20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37499622CM2C20M-50Z(-) オプションなし(-) オプションなし
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499647CM2C20M-50Z-NV(V) 1山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499638CM2C20M-25Z-NW(W) 2山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱
7,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする