CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C40TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37507943CM2C40TN-25Z(-) ラバークッション(-) オプションなし25
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37507977CM2C40TN-125Z-NV(-) ラバークッション(V) 1山ナックルジョイント125
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37507986CM2C40TN-125AZ-NW(A) エアクッション(W) 2山ナックルジョイント125
15,760
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37507995CM2C40TN-250AZ-NV(A) エアクッション(V) 1山ナックルジョイント250
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37508004CM2C40TN-225AZ-XB6(A) エアクッション(-) オプションなし225
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37507952CM2C40TN-50AZ(A) エアクッション(-) オプションなし50
11,440
取扱い終了
返品不可
37507968CM2C40TN-100AZ(A) エアクッション(-) オプションなし100
12,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする