CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E25TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E25TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37521365CM2E25TF-100AZ-XC6(A) エアクッション(-) オプションなし100
8,640
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37521374CM2E25TF-400Z(-) ラバークッション(-) オプションなし400
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
37521383CM2E25TF-500AZ-NV(A) エアクッション(V) 1山ナックルジョイント500
14,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37521322CM2E25TF-25Z(-) ラバークッション(-) オプションなし25
6,000
取扱い終了
返品不可
37521338CM2E25TF-50Z(-) ラバークッション(-) オプションなし50
6,270
取扱い終了
返品不可
37521347CM2E25TF-100Z(-) ラバークッション(-) オプションなし100
6,820
取扱い終了
返品不可
37521356CM2E25TF-200Z(-) ラバークッション(-) オプションなし200
7,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする