曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E25TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37521392CM2E25TN-30Z30(-) ラバークッション
6,270
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37521417CM2E25TN-75AZ-XB675(A) エアクッション
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37521408CM2E25TN-50Z50(-) ラバークッション
6,270
取扱い終了
返品不可
37521426CM2E25TN-260AJZ260(A) エアクッション
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする