SMC
CM Series(CM2E32F)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37524366
CM2E32F-190
CADデータダウンロード
複動片ロッド
190
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524375
CM2E32F-20A
CADデータダウンロード
複動片ロッド
20
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524384
CM2E32F-70S
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
70
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください