SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P)
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37530018
CM2F20P-150
CADデータダウンロード
150
20
(-) ジャバラなし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37530027
CM2F20P-150J
CADデータダウンロード
150
20
(J) ナイロンターポリン
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください