曜日別特売

CM Series(CM2F40TN)

CM Series(CM2F40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37537352CM2F40TN-50Z50(-) ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37537368CM2F40TN-25JZ25(-) ラバークッション
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37537377CM2F40TN-325325(-) ラバークッション
12,750
取扱い終了
返品不可
37537386CM2F40TN-400400(-) ラバークッション
13,800
取扱い終了
返品不可
37537395CM2F40TN-475475(-) ラバークッション
14,850
取扱い終了
返品不可
37537404CM2F40TN-375A375(A) エアクッション
14,950
取扱い終了
返品不可
37537413CM2F40TN-800Z800(-) ラバークッション
21,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする