SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37542505
CM2HB20-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542514
CM2HB20-10Z
CADデータダウンロード
10
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542523
CM2HB20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542532
CM2HB20-35Z
CADデータダウンロード
35
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542548
CM2HB20-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542557
CM2HB20-32Z
CADデータダウンロード
32
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542566
CM2HB20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542575
CM2HB20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542584
CM2HB20-60Z
CADデータダウンロード
60
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542593
CM2HB20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542602
CM2HB20-120Z
CADデータダウンロード
120
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542618
CM2HB20-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542627
CM2HB20-115Z
CADデータダウンロード
115
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542636
CM2HB20-145Z
CADデータダウンロード
145
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542645
CM2HB20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542654
CM2HB20-170Z
CADデータダウンロード
170
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542663
CM2HB20-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542672
CM2HB20-155Z
CADデータダウンロード
155
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542688
CM2HB20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542697
CM2HB20-180Z
CADデータダウンロード
180
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542706
CM2HB20-210Z
CADデータダウンロード
210
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542715
CM2HB20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542724
CM2HB20-275Z
CADデータダウンロード
275
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542733
CM2HB20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください