SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37543634
CM2HC25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543643
CM2HC25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543652
CM2HC25-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543668
CM2HC25-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください