SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
50
75
100
182
220
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37543677
CM2HC32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543686
CM2HC32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543695
CM2HC32-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543704
CM2HC32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543713
CM2HC32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543722
CM2HC32-182Z
CADデータダウンロード
182
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543738
CM2HC32-220Z
CADデータダウンロード
220
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください