曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543747CM2HC40-20Z20(-) オプションなし
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543756CM2HC40-25Z25(-) オプションなし
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543765CM2HC40-50Z50(-) オプションなし
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543774CM2HC40-30Z30(-) オプションなし
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543783CM2HC40-75Z75(-) オプションなし
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543792CM2HC40-80Z80(-) オプションなし
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543808CM2HC40-100Z100(-) オプションなし
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543817CM2HC40-120Z120(-) オプションなし
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543826CM2HC40-200Z200(-) オプションなし
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543835CM2HC40-25Z-NW25(W) 2山ナックルジョイント
12,570
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543844CM2HC40-20JZ20(-) オプションなし
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543853CM2HC40-25JZ25(-) オプションなし
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543862CM2HC40-370Z370(-) オプションなし
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543878CM2HC40-125JZ125(-) オプションなし
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543887CM2HC40-120JZ120(-) オプションなし
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする