SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37543896
CM2HD20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543905
CM2HD20-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543914
CM2HD20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543923
CM2HD20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543932
CM2HD20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください