CM Series(CM2HD25)

CM Series(CM2HD25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543948CM2HD25-25Z25
6,000
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543957CM2HD25-50Z50
6,270
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543966CM2HD25-100Z100
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543975CM2HD25-125Z125
7,100
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543984CM2HD25-150Z150
7,370
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543993CM2HD25-200Z200
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544002CM2HD25-15001500
20,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする