SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
50
75
100
125
150
200
400
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37544018
CM2HD32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544027
CM2HD32-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544036
CM2HD32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544045
CM2HD32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544054
CM2HD32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544063
CM2HD32-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544072
CM2HD32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544088
CM2HD32-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544097
CM2HD32-25JZ
CADデータダウンロード
25
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37544106
CM2HD32-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください