CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37544115CM2HD40-50Z50
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544124CM2HD40-40Z40
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544133CM2HD40-100Z100
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544142CM2HD40-150Z150
11,330
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544158CM2HD40-250Z250
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544167CM2HD40-275Z-XC6275
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37544176CM2HD40-380Z380
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544185CM2HD40-400Z400
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする