SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37544465
CM2HF25-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544474
CM2HF25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544483
CM2HF25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544492
CM2HF25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544508
CM2HF25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544517
CM2HF25-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544526
CM2HF25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544535
CM2HF25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544544
CM2HF25-310Z
CADデータダウンロード
310
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544553
CM2HF25-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544562
CM2HF25-410Z
CADデータダウンロード
410
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544578
CM2HF25-445Z
CADデータダウンロード
445
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544587
CM2HF25-495Z
CADデータダウンロード
495
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください