SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37544596
CM2HF32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544605
CM2HF32-15Z
CADデータダウンロード
15
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544614
CM2HF32-10Z
CADデータダウンロード
10
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544623
CM2HF32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544632
CM2HF32-65Z
CADデータダウンロード
65
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544648
CM2HF32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544657
CM2HF32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544666
CM2HF32-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544675
CM2HF32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544684
CM2HF32-130Z
CADデータダウンロード
130
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544693
CM2HF32-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544702
CM2HF32-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544718
CM2HF32-310Z
CADデータダウンロード
310
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544727
CM2HF32-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください