SMC
CM Series(CM2HRA32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37545682
CM2HRA32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545698
CM2HRA32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545707
CM2HRA32-210
CADデータダウンロード
210
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください