曜日別特売

CM Series(CM2KBZ20)

CM Series(CM2KBZ20) - SMC
磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全43種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
43種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37550327CM2KBZ20-25Z-XC25-2025複動片ロッド
7,0406,398
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550354CM2KBZ20-75Z-XC6-2075複動片ロッド
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550406CM2KBZ20-50SZ20-50(S) 単動押出し
8,2507,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550424CM2KBZ20-160Z-20160複動片ロッド
8,4207,698
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550433CM2KBZ20-25AZ-2025複動片ロッド
8,4707,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
残り3点です
37550467CM2KBZ20-43AZ-2043複動片ロッド
8,7507,798
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550485CM2KBZ20-200Z-XC25-20200複動片ロッド
8,9708,198
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550512CM2KBZ20-75Z-XC22-2075複動片ロッド
9,1908,398
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550528CM2KBZ20-75SZ20-75(S) 単動押出し
9,2408,398
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550564CM2KBZ20-125AZ-20125複動片ロッド
9,5708,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550598CM2KBZ20-50Z-XB6-2050複動片ロッド
9,8508,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550607CM2KBZ20-300Z-XC25-20300複動片ロッド
10,0708,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550616CM2KBZ20-100SZ20-100(S) 単動押出し
10,2309,298
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550625CM2KBZ20-350Z-20350複動片ロッド
10,3409,398
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550643CM2KBZ20-300AZ-20300複動片ロッド
11,5009,998
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550652CM2KBZ20-25AZ-XB6-2025複動片ロッド
12,32011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550668CM2KBZ20-80AKZ-2080複動片ロッド
15,47014,980
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550677CM2KBZ20-300AKZ-20300複動片ロッド
20,57018,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
37550257CM2KBZ20-10Z-2010複動片ロッド
6,770
取扱い終了
返品不可
37550266CM2KBZ20-25Z-2025複動片ロッド
6,770
取扱い終了
返品不可
37550275CM2KBZ20-50Z-2050複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
37550284CM2KBZ20-45Z-2045複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
37550293CM2KBZ20-40Z-2040複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
37550302CM2KBZ20-35Z-2035複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
37550318CM2KBZ20-30Z-2030複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
37550336CM2KBZ20-75Z-2075複動片ロッド
7,320
取扱い終了
返品不可
37550345CM2KBZ20-75FZ-2075複動片ロッド
7,320
取扱い終了
返品不可
37550363CM2KBZ20-100Z-20100複動片ロッド
7,590
取扱い終了
返品不可
37550372CM2KBZ20-80Z-2080複動片ロッド
7,590
取扱い終了
返品不可
37550388CM2KBZ20-125Z-20125複動片ロッド
7,870
取扱い終了
返品不可
37550397CM2KBZ20-150Z-20150複動片ロッド
8,140
取扱い終了
返品不可
37550415CM2KBZ20-170Z-20170複動片ロッド
8,420
取扱い終了
返品不可
37550442CM2KBZ20-200Z-20200複動片ロッド
8,690
取扱い終了
返品不可
37550458CM2KBZ20-50AZ-2050複動片ロッド
8,750
取扱い終了
返品不可
37550476CM2KBZ20-40AZ-2040複動片ロッド
8,750
取扱い終了
返品不可
37550494CM2KBZ20-225Z-20225複動片ロッド
8,970
取扱い終了
返品不可
37550503CM2KBZ20-75AZ-2075複動片ロッド
9,020
取扱い終了
返品不可
37550537CM2KBZ20-65S-2065(S) 単動押出し
9,240
取扱い終了
返品不可
37550546CM2KBZ20-250Z-20250複動片ロッド
9,240
取扱い終了
返品不可
37550555CM2KBZ20-100AZ-20100複動片ロッド
9,300
取扱い終了
返品不可
37550573CM2KBZ20-300Z-20300複動片ロッド
9,790
取扱い終了
返品不可
37550582CM2KBZ20-150AZ-20150複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
37550634CM2KBZ20-200AZ-20200複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする